• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Fahrenheit™ Gafas de protección FheitAF

Número de artículo: 7000062781
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000062781
EAN / GTIN 04046719707461
Número del fabricante 7000062781
Número L L01110 34

Descripción

Ejecución:

Este modelo especial de la serie Fahrenheit tiene ventilación indirecta y ha sido desarrollado especialmente para trabajos de pintura, enlucido, cemento o polvo de molienda. Basado en la tecnología probada en los cascos que llevan los corredores profesionales, el arnés Tear-N-Wear utiliza un sistema adhesivo de poliéster transparente que evita la difusión de la luz y elimina la distorsión. Las gafas integrales T-N-Wear Fahrenheit vienen listas para usar con 2 láminas protectoras de poliéster que se pueden retirar rápidamente y sustituir con facilidad. Las tiras protectoras de repuesto están disponibles en paquetes de 10. Ventilación indirecta para evitar el empañamiento o la entrada de líquidos y polvo. La amplia correa de caucho de nylon (25 mm) es fácilmente ajustable gracias a su sistema de hebillas y a la fijación giratoria del cinturón.
Fácil de ajustar gracias a su sistema de hebillas y al cierre giratorio del cinturón
Ventilación indirecta
Evita el empañamiento o la entrada de líquidos y polvo

Descripción:

Las gafas de seguridad 3M™ Fahrenheit™ son nuestras gafas de seguridad con una montura de cristal suave y una amplia de apoyo alrededor del rostro. Están diseñadas con un canal específico en el lateral de la montura para acomodar las patillas de las gafas graduadas.

Característica:

Gama de gafas de seguridad económicas de perfil amplio, con suficiente espacio para la mayoría de las gafas graduadas
Disponibles como opciones de lentes de policarbonato resistentes a impactos y de lentes de acetato para una mayor resistencia a agentes químicos
Disponibles en versiones con ventilación indirecta que protegen contra gotas de líquido y partículas de polvo grandes, así como en versiones con ventilación sellada que protegen contra partículas de polvo pequeñas y con protección antigases
Diseño de lente cilíndrica curvada para un campo de visión horizontal óptimo

Nota:

Trabajos de pintura, enlucido, cemento o lijado