• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes de protección química Tegera® 2301 7

Número de artículo: 094791 7
  • Característica de los guantes: Certificación para alimentos
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo A (AKLMNPST)

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 12
Característica de los guantes Certificación para alimentos
Clase de protección Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374 Tipo A (AKLMNPST)
Resistencia a sustancias químicas AKLMNPST
EN 388 2110X
Material Látex / neopreno
Material de base Látex / neopreno
AQL 0,7
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 320 mm
Espesor 0,7 mm
Color azul / amarillo
Aplicación reutilizable
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094791 7
EAN / GTIN 7340118353647
Número del fabricante 2301-7

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
Tegera® 2301. Guante protector de neopreno y látex combinado para trabajos generales. Superficie del mango con perfilación de policristalino para una seguridad de agarre optimizada.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.