{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 12 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF; Protección contra golpes; Articulación del pulgar reforzada | |
Tecnología de punto | 18G | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Secar | Secar con aire | |
EN 388 | 3X42D | |
Material de base | HPPE | |
Recubrimiento | water based PU/nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / gris | |
Talla de guante | 8 | |
Longitud | 255 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
Clase de protección frente a cortes | D | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094601 8 | |
EAN / GTIN | 4062406132811 |