• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Par de guantes CoreShield™ 23-7518B 7

Número de artículo: 094521 7
Descuento
11,35 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 par
  • Pasos del pedido: 10 par
a petición
En stock
81 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 18G
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 10
Característica de los guantes Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada
Tecnología de punto 18G
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Quality Dress CoreShield 23-7518B
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Material de base Fibra de basalto HPPE
Recubrimiento Microespuma de nitrilo
Variante de recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación Precisión
Color negro
Peso 45-70 g
Longitud 220 mm - 270 mm
Aplicación reutilizable
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094521 7
EAN / GTIN 13603835666874
Número del fabricante 23-7518B-7

Descripción

Ejecución:

Serie Honeywell CoreShield™. La innovadora serie de guantes protectores frente a cortes ofrece una excelente sensibilidad al tacto y una agradable movilidad de los dedos. Además, la serie destaca por su larga durabilidad y resistencia. Gracias al recubrimiento de microespuma elástico y transpirable, el guante garantiza una protección antideslizante excelente tanto en superficies aceitosas como secas.
CoreShield™ 23-7518B. Guante protector frente a cortes con nivel de protección contra cortes C y tecnología de punto 18 Gauge para trabajos precisos con elevados peligros de corte. Buena comodidad de uso gracias al material de base de fibra de basalto HPPE.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
La serie CoreShield™ está disponible en diferentes grosores de punto (de 10 a 18 Gauge) y recubrimientos (microespuma de nitrilo, Super Thin Nitril).