• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex Guantes de protección unipur 6631 Talla 7

Número de artículo: 6094407
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Talla de guante 7
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6094407
EAN / GTIN 4048612042328
Número del fabricante 6094407
Número L Z01015 6631/7

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex unipur 6631
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • búsqueda de color (filtro): gris
  • Acabado: Con pretina tejida
  • Recubrimiento: Poliuretano (PU)
  • Talla: 7
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Poliamida