• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Máscara para nariz y boca BLUE

Número de artículo: 097129 BLUE
Descuento
32,80 €
Establecer precio 10 Unidad (0,74 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
193 piezas en stock
  • Composición del tejido: 50% algodón; 50% poliéster
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz; reutilizable
Composición del tejido 50% algodón; 50% poliéster
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Contenido 10
Color azul
Tipo de producto Máscara quirúrgica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097129 BLUE
EAN / GTIN 4045981172304
Número del fabricante 2603-034

Descripción

Ejecución:

Máscara para nariz y boca reutilizable, de la mezcla de fuerza HAKRO Mikralinar® de eficacia probada. Está dotada de un estribo metálico incorporado para que se pueda adaptar perfectamente a los dorsos de la nariz del soporte.
  • Con pliegues incorporados, todos los cantos encajados.
  • Cintas para atar detrás de la cabeza o las orejas.
  • Tamaño único
  • Lavable a 60 °C (azul) o 90 °C (blanco).
  • Esta máscara para la nariz y boca HAKRO no es un producto sanitario ni un equipo de protección individual (EPI).
  • Lavar la máscara antes de usarla.
  • Lavar las manos y la zona de la cara correspondiente antes y después de quitarse la máscara o del contacto con la misma con jabón y/o limpiar con un agente desinfectante apropiado.
  • Llevar la máscara únicamente sobre la nariz y la boca.
  • En caso de humedad, quitar o cambiar.

Atención:

Utilizar con cuidado los productos biocidas. Leer siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes del uso.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript