• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zuecos de seguridad MICHEL black ESD SB MICHEL black ESD SB, Talla 43

Número de artículo: 72430-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MICHEL
Número de zapato UE 43
Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Color schwarz
Tipo de producto Zueco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72430-43
EAN / GTIN 4030839222461
Número del fabricante 72430-43
Número L L00790 2476

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Plantilla de superficie completa C-FIT ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU C-FIT
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC
  • Equipamiento sin cuero
  • Correas con soporte al talón para un ajuste individual al pie
  • Zona del empeine ajustable mediante cierre por adherencia