• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Calzado profesional zueco blanco/gris 2120, SB 46

Número de artículo: 092953 46
Descuento
72,26 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Número de zapato UE 46
Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Tipo de producto Zueco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092953 46
EAN / GTIN 4042035919830
Número del fabricante 2120 GR. 46

Descripción

Ejecución:

Calzado profesional de la serie ANATOM.
  • Material superior de microfibra, blanco.
  • Correa de soporte regulable al talón, fija.
  • Plantilla acc Wave intercambiable.
  • Suela de PU antideslizante.
  • Apto para cocina.
  • Conforme a HACCP.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB E A SRC
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra