• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex 2 xenova® Zapatos S2 negro/azul Ancho 12 Talla 46

Número de artículo: 9557946
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S2
Número de zapato UE 46
Color schwarz / blau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9557946
EAN / GTIN 4031101749525
Número del fabricante 9557946
Número L L01670 1326

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro/Azul
  • Clase de protección: S2
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 46
  • Cierre: Cordones de zapato
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1/uvex 2
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 xenova®
  • Ancho: 12