• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex 2 xenova® Zapatos S1P azul/negro Ancho 12 Talla 44

Número de artículo: 9558344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1P
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1P
Número de zapato UE 44
Color schwarz / blau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9558344
EAN / GTIN 4031101797731
Número del fabricante 9558344
Número L L01670 1793

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): Azul/negro
  • Clase de protección: S1P
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 44
  • Cierre: Sistema de ajuste Boa®
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1/uvex 2
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 xenova®
  • Ancho: 12