• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex 1 sport Zapatos S3 negro Ancho 14 Talla 35

Número de artículo: 6596435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Número de zapato UE 35
Color schwarz
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6596435
EAN / GTIN 4031101689081
Número del fabricante 6596435

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro
  • Clase de protección: S3
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 35
  • Cierre: Cordones de zapato
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 sport
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 sport
  • Ancho: 14