• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapatos de seguridad LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3 LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3, Talla 44

Número de artículo: 728711-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Color schwarz / blau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728711-44
EAN / GTIN 4030839359334
Número del fabricante 728711-44
Número L L00790 3898

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ARTISAN ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF