• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapatos de seguridad IMPULSE green Low ESD S1P IMPULSE green Low ESD S1P, Talla 45

Número de artículo: 722551-45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie IMPULSE
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Color grün
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 722551-45
EAN / GTIN 4030839243695
Número del fabricante 722551-45
Número L L00790 939

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin metal
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido