• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapatos de seguridad CORBY XXE black Low ESD S1 CORBY XXE black Low ESD S1, Talla 44

Número de artículo: 720710-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Número de zapato UE 44
Color schwarz
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 720710-44
EAN / GTIN 4030839360552
Número del fabricante 720710-44
Número L L00790 4497

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de GOMA/EVA WELLMAXX ENERGETIC
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF