• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapatos de seguridad AMBITION blue Low ESD S1 AMBITION blue Low ESD S1, Talla 44

Número de artículo: 72733-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AMBITION
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Color blau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72733-44
EAN / GTIN 4030839246771
Número del fabricante 72733-44

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU DIMENSION PRO
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A