• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro ELECTRIC, SB

Número de artículo: 092423
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
10 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad transpirable ELECTRIC para electricistas.
  • Material superior de tejido transpirable.
  • Forro interior de 100 % poliéster, repelente de la humedad, resistente a la abrasión.
  • Plantilla anatómica, termoformada y perforada de EVA y nitrilo, transpirable.
  • Suela intermedia: no metálica con alta resistencia eléctrica.
  • Suela PU/TPU con elevada resistencia eléctrica.
  • 100 % sin metal.
  • Absorción de choques.
  • Anchura 10 (talla 39), anchura 11 (talla 40-48).

Norma:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Nota:

¡El zapato de seguridad ELECTRIC solo se puede utilizar como protección secundaria!

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra