• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Zapato abotinado negro CP 4100 ESD, S1 XB 45

Número de artículo: 092488 45
Descuento
104,35 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 45
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092488 45
EAN / GTIN 4044348641620
Número del fabricante CP 4100 ESD XB 45

Descripción

Ejecución:

Moderno zapato de seguridad de la serie Competition con amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex® para una comodidad de uso especialmente elevada.
  • Forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado de seguridad CP 4100
  • Microfibra y piezas de uso amplias de tejido de red para la máxima ventilación.
  • Suela TPU Competition ESD, blanca.
  • Estándar con sistema de cierre STEITZ Flexo y cordones convencionales.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra