Ejecución:
Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO con
amortiguación del talón SECURA VARIO® y tecnología VARIO Multiflex para un peso del zapato reducido.
- Material exterior con microfibras muy ligeras.
- Lengüeta para el polvo.
- Construcción del calzado sin costuras.
- Forro funcional transpirable.
- Suela TPU Athletic ESD, gris plata.
- Plantilla de cuero legítimo.
- Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
- Protege contra descarga electrostática (ESD).
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Versión ancha XB bajo el n.° 092677.