Art.-Nr.: 092676

Halbschuh weiß VD PRO 3570 ESD, S2 NB

elektrische Isolierung EGB/ESD

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
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
117,69 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 98,90 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS PRO mit SECURA VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
  • Obermaterial aus sehr leichter Mikrofaser.
  • Staublasche.
  • Nahtfreie Schuhkonstruktion.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Athletic ESD, silbergrau.
  • Echtleder Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092677.

Technische Daten

elektrische Isolierung
EGB/ESD
Produktart
Sicherheitshalbschuh
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
EU-Schuhgröße und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb