• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato de seguridad abotinado S1 OFFICER 70 XXB 38

Número de artículo: OFFICER 70 XXB 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OFFICER 70 XXB 38
EAN / GTIN 4044348678954
Número del fabricante OFFICER 70 XXB 38

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • fácil de calzar gracias a gomas en ambos lados
  • Puntera protectora de acero
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Acolchado para talón de microfibra resistente a la abrasión
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable SUPER-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Suela TPU Office ESD