• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad con cordones RENZO Biomex GTX ESD S3 CI RENZO Biomex GTX ESD S3 CI, Talla 49

Número de artículo: 765421-49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie RENZO
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 49
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 765421-49
EAN / GTIN 4030839248843
Número del fabricante 765421-49

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form B
  • BIOMEX PROTECTION© - Brazalete para la estabilización del tobillo