• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad con cordones ALEX S2 ALEX S2, Talla 41

Número de artículo: 16520-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16520-41
EAN / GTIN 4035877930170
Número del fabricante 16520-41

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela de PU/PU NEW BASIC
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form B