• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad CARL II S3 HI CARL II S3 HI, Talla 42

Número de artículo: 64471-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 64471-42
EAN / GTIN 4030839365090
Número del fabricante 64471-42

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Lengüeta cerrada
  • Plantilla de superficie completa Basic gris
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 FO/SC/LG/HI/HRO/SR, form B
  • Brazalete de protección acolchado
  • Costuras resistentes al calor
  • Sistema de cierre rápido, ajuste de la correa individual mediante una hebilla adicional