• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de invierno de seguridad (Forma C) JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI JOSCHI BOA® GTX ESD S3 CI, Talla 47

Número de artículo: 76541-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 76541-47
EAN / GTIN 4030839321768
Número del fabricante 76541-47

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa de lana cálida ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFEGUARD
  • Puntera de PU
  • Puntera de aluminio
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
  • Ajuste extra ancho
  • BOA® Fit System