• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de invierno de seguridad (Forma C) JERRY S3 JERRY S3, Talla 38

Número de artículo: 16011-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 16011-38
EAN / GTIN 4035877930927
Número del fabricante 16011-38

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de invierno
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de PU/PU NEW BASIC
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
  • Combinación: cordones y cremallera