• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota de cordones negra VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB 39

Número de artículo: 092586 39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Color negro
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092586 39
EAN / GTIN 4044348573358
Número del fabricante VD PRO 3800 SF XB 39

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material superior de microfibra lisa, ultraligera.
  • Forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Bota con cordones con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo. Ribete acolchado.
Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO serie SF con protección textil contra perforación. Sin amortiguación del talón SECURE VARIO®.
  • Suela TPU Athletics ESD.

Norma:

EN ISO 20345 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092585.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra