• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota de cordones negra VD PRO 3800 SF ESD, S3 NB 41

Número de artículo: 092585 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Aislamiento contra el frío hasta -20 °C
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Color negro
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092585 41
EAN / GTIN 4044348573099
Número del fabricante VD PRO 3800 SF NB 41

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad con tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material superior de microfibra lisa, ultraligera.
  • Forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Bota con cordones con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo. Ribete acolchado.
Zapato de seguridad VARIO DYNAMICS PRO serie SF con protección textil contra penetración. Sin amortiguación del talón SECURE VARIO®.
  • Suela TPU Athletics ESD, negra.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092586.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra