• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota de bombero S3 FIRE FIGHTER GORE II D XB 38

Número de artículo: FIRE FIGHTER GORE II D XB 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FIRE FIGHTER GORE II D XB 38
EAN / GTIN 4044348682456
Número del fabricante FIRE FIGHTER GORE II D XB 38

Descripción

Descripción:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Forma de zapato D
  • Forro GORE-TEX®
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Ayuda de calzado funcional
  • Atado central y gancho de sujeción
  • Talón flexible para una mayor flexión
  • Cremallera lateral
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Suela Perbunan Alpine ESD