• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lámpara de batería recargable GLI 18V-10000 C.

Número de artículo: 0601446900
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601446900
EAN / GTIN 3165140976442
Número del fabricante 0601446900
Número L L00590 1458

Descripción

Descripción:

  • Lámpara de batería recargable GLI 18V-10000 C
  • la GLI 18V-10000 C Professional es la primera luminaria modular Bosch de su clase en la gama 18V-1
  • Su potente LED impresiona con hasta 10,000 lúmenes de brillo superior y, por lo tanto, es aún más brillante que las lámparas de construcción halógenas de 500 W
  • El radiador de construcción es extremadamente robusto gracias a su cuerpo metálico de gran tamaño, que está protegido por un bastidor de caucho amortiguador y soportes de seguridad resistentes
  • Cuenta con una interfaz de usuario con pantalla de estado de carga y brillo, así como un módulo de conectividad Bluetooth que permite un cómodo control remoto y ajustes de iluminación a través del mosaico MyTools de la aplicación Toolbox
  • Tiene tres niveles de brillo, ángulos de ajuste flexibles y una rosca de trípode de 5/8 pulg, lo que permite una rápida adaptación a cualquier situación de trabajo
  • Esta luminaria es ideal para iluminar áreas de trabajo completas
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Número de niveles de luminosidad: 3
  • Peso sin batería: 3,9 kg
  • Flujo luminoso: 10000 lm
  • Máx. Tiempo de funcionamiento 18 V: 12,5 min/Ah

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón