• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Luminaria LED de máquina plano

Número de artículo: 081438
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
33 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Resistente luminaria LED de máquina en carcasa de aluminio y un cristal de acrilo satinado para una iluminación homogénea de 160 grados.
  • Sin reflexión, antideslumbrante y sin centelleos.
  • Conexión a una fuente de alimentación de 24 V o una dirección de máquina de 24 V.

Regleta de luces plana, orientable en 45°.

Volumen de suministro:

Incluye imanes revestidos de goma, fuente de alimentación.