• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Linterna inalámbrica L4FL2000-301

Número de artículo: 4933479637
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
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479637
EAN / GTIN 4058546374310
Número del fabricante 4933479637
Número L L00800 3375

Descripción

Descripción:

  • Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 2.000 lúmenes, el haz de luz alcanza hasta 250m La linterna dispone de 4 modos con enfoque de precisión que permite personalizar rápida y fácilmente el tamaño y la intensidad del haz de luz Interruptor trasero para un agarre más cómodo para el usuario Protección IP67 contra salpicaduras de agua y polvo Clip metálico extraíble para una fijación óptima Un indicador luminoso del estado de la carga y una función de parpadeo de seguridad permiten al usuario final estar informado del estado de la batería Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con el cable USB-C desde una fuente de alimentación USB o a un adaptador AC (no incluido) Cable trenzado micro-USB ultra resistente con extremos metálicos

Característica:

  • Batería incluida: 1 x L4 B3
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: REDLITHIUM™ USB
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,264 (L4 B3)
  • Cargador incluido: cable USB
  • Voltaje [V]: 4