• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

L4HL2-301 faro inalámbrico de 600 lúmenes

Número de artículo: 4933479963
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
Tipo de producto Lámpara frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479963
EAN / GTIN 4058546377571
Número del fabricante 4933479963
Número L L00800 3209

Descripción

Descripción:

  • Haz de luz de 600 lúmenes con salida de alta definición TRUEVIEW™ para aplicaciones de punto y de área Diferentes modos de iluminación: área, punto/área y punto, y diferentes modos de salida para una luminosidad óptima y una autonomía de hasta 20 horas 4 clips incluidos para sujeción en cascos y correa ajustable engomada La linterna puede ser orientada hasta 180° de inclinación para ayudar a los usuarios a dirigir la luz donde más se necesita Conector de cinta desmontable para uso manual Clasificación IP54, la luz está protegida contra el polvo y la caída de agua Lentes resistentes a los impactos y a los productos químicos El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería REDLITHIUM™ USB restante Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido) Incluye cable USB