• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sistema magnético plano sin rosca 6 mm

Número de artículo: 085923 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.455 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 5 N
6 mm
Altura 4,5 mm
Material núcleo del imán Neodimio
Material superficie galvanizado
resistencia máxima a altas temperaturas 80 °C
Peso 1 g
Tipo de producto Imán de amarre plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085923 6
EAN / GTIN 2050001735768
Número del fabricante E760

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 80 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de neodimio.
  • Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.
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
    ⌀ (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra