{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 300 mm | |
Longitud máxima plano | 1.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 25 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 17 mm | |
Medida A | 165 mm | |
Medida B | 200 mm | |
Medida C | 90 mm | |
Medida D | 72 mm | |
Medida E | 76 mm | |
Medida F | 210 mm | |
Medida G | 40 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 250 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 100 kg | |
Peso | 8,5 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 085992 250 | |
Número del fabricante | LM0250 |