• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ HDT - A Tubo termorretráctil

Número de artículo: 7100195512
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 240 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100195512
EAN / GTIN 08712403596753
Número del fabricante 7100195512
Número L L01310 909

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 1000 mm

Descripción:

El manguito para cable termorretráctil HDT-A de 3M™ es un tubo termorretráctil rígido de pared gruesa libre de halógenos, diseñado para proporcionar un rendimiento fiable para conexiones, terminaciones y empalmes eléctricos de hasta 1,0 kV, así como protección mecánica y ambiental. Los tubos termorretráctiles HDT-A tienen una pared exterior reticulada de poliolefina pirorretardante con una capa interior adhesiva aplicada de fábrica.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y de suministro de energía
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Fabricado en poliolefina, relación de contracción de hasta 4,5:1
Protección mecánica y medioambiental
Aislamiento eléctrico
SAE AS23053/15, con certificación de clase 1 y conforme a RoHS 2011/65/UE.