• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Difusor Medium

Número de artículo: 03.5922
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
Número de artículo 03.5922
EAN / GTIN 5708997359228
Número del fabricante 03.5922
Número L L01030 147

Descripción

Descripción:

El difusor crea una luz difusa y suave para una mayor funcionalidad y nuevas posibilidades de adaptar la luz a la tarea en cuestión. El difusor es especialmente suave y ligero. Gracias a los fuertes imanes incorporados, el difusor se fija de forma fácil y segura a su luz de trabajo SCANGRIP.
Junto con la luz de trabajo NOVA R o NOVA 2 CONNECT, puede iluminar toda el área de trabajo, incluso en el rincón más oscuro, y suavizar la luz para evitar sombras duras.
Junto con la luz de trabajo MULTIMATCH R, es especialmente adecuado para comprobar manchas mates e inclusiones de polvo en la pintura y también para reparaciones de abolladuras.
  • Se monta directamente en el objetivo
  • Ilumina todo el puesto de trabajo
  • Distribuye la luz en una luz suave sin sombras duras
  • Minimiza los reflejos y la luz dura
  • Reduce el deslumbramiento
Sirve para:
  • NOVA R
  • MULTIMATCH R
  • NOVA 2 CONNECT