Ejecución:
Fácil y rápido de envolver y también para aflojar de nuevo
No se requieren herramientas especiales
Longitud total: 10 m
Anchura total: 20 mm
También para Sensitive cable o. Materiales adecuados
Descripción:
La Cinta de sujeción de cables Scotchflex™ de 3M™ es una cinta para la sujeción y maceado de cables muy fácil de usar. Se fija rápida y fácilmente, quedando bloqueada sin deslizarse. Puede reutilizarse una y otra vez ofreciendo siempre un rendimiento fiable.
Característica:
Fácil y rápido de atar y desatar
No se necesitan herramientas especiales
Alta resistencia a la tracción
Adecuado para usuarios profesionales y bricolaje
También es adecuado para cables o materiales sensibles
Evita la constricción y los problemas de transmisión asociados en el cableado de datos/redes
Nota:
Atado de cables liberable
Montaje de componentes eléctricos y electrónicos
Ideal para agrupar cables de cobre y fibra óptica sensibles a la presión en la tecnología de datos/redes