{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 30 mm | |
Llave de apriete adecuada n.° 309747 | S10 | |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
Número de artículo | 305539 12 | |
EAN / GTIN | 4045197871824 |