• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Cono para fresas portaplacas antivibratorio, cónico 16 mm

Número de artículo: 306710 16
Descuento
634,61 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador HSK-A 100 A = 200
Norma DIN 6357
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Oscilación amortiguado
Longitud de voladizo medida A 200 mm
⌀ exterior D 80 mm
⌀ D2 38 mm
Longitud cono portafresas L4 17 mm
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 306710 16
EAN / GTIN 4045197821829

Descripción

Ejecución:

  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Superficie de contacto ampliada con tope.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"