• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de sujeción plano Forma AD BT 40 A = 100

Número de artículo: 302617
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
90 piezas en stock
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Descripción

Ejecución:

Todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra