• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Cono de sujeción hidráulica HPH 10 mm

Número de artículo: 307610 10
Descuento
546,38 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 10 mm
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 85 mm
⌀ D3 36 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ exterior D 50 mm
L1 59 mm
L2 32 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Par de giro transmisible MD 130 Nm
Rosca M M8×1
Peso 1,2 kg
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307610 10
EAN / GTIN 2050001671189
Número del fabricante 16.407.63.10.Z

Descripción

Ejecución:

  • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
  • Con perforación Ballufchip.
  • Posibilidad de ajuste axial.
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Ventaja:

  • Pares transferibles máximos, con la consiguiente seguridad de proceso.
  • Propiedades amortiguadoras ideales, en consecuencia una superficie de pieza óptima, aumento de duración y protección del husillo.

Aplicación:

  • Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluido llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, casquillos intermedios n.° 302135 - 302180, para tam. 12, 20 y 32.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra