• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Asiento para prolongación de macho para roscar 12 mm

Número de artículo: 338464 12
Descuento
205,51 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador HSK-A 63
Longitud de voladizo medida A 70 mm
⌀ D1 22 mm
⌀ D2 48 mm
Refrigeración interior
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 338464 12
EAN / GTIN 4045197963918

Descripción

Ejecución:

Templado y repasado en el torno fuertemente.

Ventaja:

Cambio rápido y con exactitud de repetición de las prolongaciones de macho para roscar mediante acoplamiento de cambio rápido.

Aplicación:

Para la adaptación directa de la prolongación de macho para roscar a la máquina.

Idóneo para:

Prolongación de macho para roscar 338460 tam. 2-10.