• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Soporte para herramientas axial, doble, derecha 20 mm

Número de artículo: 318868 20
Descuento
500,80 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-2
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

para cuadrado soporte 20 mm
Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 100 mm
Longitud de sujeción L1 75 mm
B 30 mm
⌀ exterior D 80 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318868 20
EAN / GTIN 2050001672612
Número del fabricante PS6.V20.R21.100

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.