• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación HSK-T63 / HSK-T63 80 mm

Número de artículo: 318838 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador HSK-T 63
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ exterior D 63 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318838 80
EAN / GTIN 2050001672797
Número del fabricante HA6.HA6.K01.080

Descripción

Aplicación:

Para la prolongación de herramientas HSK.
Para el uso en centros de torneado / fresado.