• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Portaherramientas forma C4 axial, izquierda 50 mm

Número de artículo: 319170 50
Descuento
216,24 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma C
⌀ del mango d1 50 mm
h1 32 mm
h2 41 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Anchura del mango b3 30 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Código de colores mango VDI VDI 50
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319170 50
EAN / GTIN 4045197373847

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.