• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Portaherramientas forma C4 axial, izquierda 40 mm

Número de artículo: 319170 40
Descuento
149,43 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma C
⌀ del mango d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
Anchura del mango b3 25,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319170 40
EAN / GTIN 4045197373830

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Para el tronzado plano.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.