• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de bocas intercambiables blandas, 3 piezas

Número de artículo: 313315
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
479 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Sin escalonar, para el mandrinado de ⌀ de sujeción individualizados. Superficie de apoyo fresada, sin pavonar.

Aplicación:

Como las mordazas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso varias unidades de mordazas junto a la máquina. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
Para atornillar a bocas de base templadas. Para procesos de sujeción de piezas de trabajo de forma irregular o ya mecanizadas que no se deben dañar. Para ello, las garras se acaban de acuerdo con la forma de la pieza de trabajo.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Nota:

El tam. 400 es apto también para el tamaño de plato 500.
Garras intercambiables de aluminio, a petición.