• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Tuerca corredera en ranura en T con tornillo de amarre 22/50 mm

Número de artículo: 360024 22/50
Descuento
28,97 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
356 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Rosca M M20
Longitud tornillo de amarre 65 mm
Anchura de ranura B 22 mm
Grosor de apriete S 50 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360024 22/50
EAN / GTIN 2050001854025

Descripción

Ejecución:

Tornillo cilíndrico con hexágono interior DIN912, clase de resistencia 12.9.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Descargas y documentos

De la misma serie Ver todos
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
    Ancho de ranura B / grosor de apriete S (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra