Ejecución:
Cuerpo de base especialmente rígido de fundición esferoidal, lados superior e inferior rectificados. Precisión de emparejamiento 0,02 mm.
Función:
Se coloca la primera pieza en el lugar de sujeción I y se acciona la manivela hasta que las mordazas móviles se apoyen en la pieza, se coloca la segunda pieza en el lugar de sujeción II y se sigue accionando la manivela hasta el tope.
Aplicación:
- De aplicación horizontal.
- Sujeción de 2 piezas iguales, diferencias de medidas (± 3 mm).
Volumen de suministro:
Incluye 4 garras escalonadas, 1 manivela manual, 4 bridas de sujeción y guía de inicio rápido.
Partes opcionales: