• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Boca superpuesta para ancho de boca 160 mm, aluminio

Número de artículo: 362647
Descuento
desde  114,70 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
28 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Bocas superpuestas de distintas anchuras de aluminio anodizado de resistencia media o acero cementados.

Ventaja:

  • Uso de las bocas independiente del fabricante. Sustitución de las bocas superpuestas de Allmatic por Garant, por Röhm, por Gressel, etc.
  • Modificación en un mínimo de tiempo − cambio rápido de las bocas superpuestas.
  • Aumento de los tiempos de funcionamiento de la máquina gracias a los tiempos de equipamiento mínimos.
  • Uso extremadamente flexible.

Función:

Encaje rápido y sencillo de las bocas superpuestas en las bocas de base. Evita la molestia de atornillar las bocas en el tornillo de banco.

Aplicación:

Bocas de base para el montaje en el tornillo de banco adecuado en combinación con las bocas superpuestas de cambio rápido adecuadas.

Volumen de suministro:

1 boca superpuesta.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"